ホーザン
マイクロスコープ(モニター用)
最大倍率380倍(※24インチモニター使用時)。
高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率
53~380× ※24インチワイドモニター使用時の倍率
セット内容
(4点)L-851 フルHDカメラ/L-816/L-509 ホルダー/L-521 標準ベース
寸法(幅W×奥行D)(mm)
145×185
有効画素数
1920×1080(200万画素)
作動距離(mm)
105
視野
9.8×5.5~1.4×0.7mm
コネクタ
【出力】HDMI
撮像素子
1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録画素数
静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート
最大60fps
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39894323
L-KIT588
¥171,000
¥
169,800
¥186,780
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください