曜日別特売

圧着工具

圧着工具 - ホーザン圧着工具 - ホーザン圧着工具 - ホーザン圧着工具 - ホーザン圧着工具 - ホーザン圧着工具 - ホーザン
(2件のレビュー)

裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用。
小型端子にも対応したコンパクトタイプ。
成形確認機構付で3つの適応サイズを持った圧着工具。

適合サイズ0.3/0.5、1.25、2仕様【圧着マーク】0、1、2質量(g)290RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39894829P-726
7,460
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39894829
2023-12-06
用途: 電気配線で圧着端子の固定カシメに使用
長友技研株式会社卸売・小売業

信頼されるホーザンさんで0.5sqの芯線にM4圧着端子がしっかりカシメ作業が出来ました。安心して設備に使用致します。

対象商品 : 39894829
2020-02-13
用途: 裸圧着端子のカシメ
自動車・二輪車・自転車関連業

これまで圧着の時はペンチ等で加減しながらやっていましたが、これを使うとサイズを合わせて握るだけ。適切な圧着で気を使わず作業ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする