曜日別特売

ワイヤーストリッパー

ワイヤーストリッパー - ホーザンワイヤーストリッパー - ホーザンワイヤーストリッパー - ホーザンワイヤーストリッパー - ホーザンワイヤーストリッパー - ホーザンワイヤーストリッパー - ホーザンワイヤーストリッパー - ホーザンワイヤーストリッパー - ホーザン
(3件のレビュー)

「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
電線のカット部が先端に来ることにより、電線をより分けてのカットも確実にできます。
手元近くでストリップを行うことで、作業性がよく、芯線を傷つけることなく作業できます。

全長(mm)130質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39894926P-977
3,560
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
39894935P-978
3,560
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

P-970 / P-977 / P-978 ワイヤーストリッパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39894926
2022-09-24
用途: 電子基板作成
dブロード株式会社.製造業

グリップ感覚が良く、使いやすい。
長時間使用でも、疲れない感じ。

対象商品 : 39894935
2022-06-11
用途: ケーブル作成
サービス業

マイクケーブルの作成や、機材のメンテナンスに、ワイヤーストリッパーは必須品ですが、このホーザンのストリッパーはAWGの精度も高く安心して使用できます。
たくさん使用しましたので、さすがに寿命が来て今回2本目の購入です。これからも買い直して使って行きたいと思います。

対象商品 : 39894926
2021-06-10
用途: リード線のストリップ

前の型より作業効率も良くなったと感じます。
先端に刃があることで狙いも付けやすく良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする