曜日別特売
モノタロウ

帯電加工帽 ギャザー

帯電加工帽 ギャザー - モノタロウ帯電加工帽 ギャザー - モノタロウ帯電加工帽 ギャザー - モノタロウ帯電加工帽 ギャザー - モノタロウ
(5件のレビュー)

毛髪やフケの脱落防止のため、内側に敢えて電気を帯びさせて毛髪などが吸着するよう加工した帽子です。

用途食品加工や塵や埃を嫌う現場などの毛髪落下防止のためサイズフリー材質不織布タイプギャザー型内容量1箱(50枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※使用環境によっては100%毛髪の落下を防止できるわけではありません。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39895276-
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 食品資材加工
徳浦紙工

何度か購入しましたが
今回購入したのはすぐに破れます
どうにかしてほしいです

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 39895276
2023-11-17
用途: ワインの醸造時
株式会社 Creation farm製造業

使い捨てなので便利である。また、価格的にも手ごろです。

対象商品 : 39895276
2021-05-17
用途: 厨房内作業
公益財団法人日産厚生会

厨房内に使用出来きとても良い。他の業者より安価で使用勝手も良い。

1が参考にしています
対象商品 : 39895276
2022-03-08
用途: 菓子製造の時に髪の毛の混入を防ぐために使用
製造業

正直がっかりしました。画像を見る限り多くの方が想像できると思いますが、確かにメッシュ構造になっていますが裏面はポリのシートが全面に張り合わせ状態になっており、通気性が悪く全くの期待外れでした。返品しようかとも思いましたが、開封したので冬場だけ使っていきます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 39895276
2021-02-02
用途: 粉塵の出る切削加工
株式会社京都科学製造業

非常に破れやすい。
エアーダスターで埃を吹き払うと簡単に破れる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする