重松製作所
使い捨て防塵マスクDD02-S1-3
形状
カップ型
種別
使い捨て防じん
規格
DS1
質量(g)
7.1以下(実測平均値)
入数(枚)
10
吸気抵抗(Pa)
22(40L/min通気時/実測平均値)
粒子捕集効率(%)
92.2(実測平均値)
国家検定合格番号
TM654
使用限度時間(h)
10
吸気抵抗上昇値(Pa)
131(実測平均値)
排気抵抗(Pa)
20(40L/min通気時/実測平均値)
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39924423
DD02-S1-3
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
使い捨て式防じんマスク「ラムダライン」 PR動画
参考になった