風ドライ室内物干し

風ドライ室内物干し - アイリスオーヤマ風ドライ室内物干し - アイリスオーヤマ風ドライ室内物干し - アイリスオーヤマ風ドライ室内物干し - アイリスオーヤマ風ドライ室内物干し - アイリスオーヤマ風ドライ室内物干し - アイリスオーヤマ風ドライ室内物干し - アイリスオーヤマ風ドライ室内物干し - アイリスオーヤマ

風の通りを考え、乾きやすさを追求した室内物干しです。風が奥まで抜けやすく、高さ違いの2段構造で後ろの洗濯物にも風が当たる設計です。風でハンガーが片寄るのを防ぐ固定パーツが付いています。扇風機やサーキュレーターを併用することで、乾燥時間が短縮されます(※社内基準に基づく)。移動に便利なキャスター付きで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。工具不要で、簡単に組み立てができます。

耐荷重(kg)11材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、タオルハンガー:粉体塗装スチール、樹脂パーツ:ポリプロピレン、ABS樹脂質量(g)4350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×240×450干す量(目安)シャツ7、タオル10枚内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
干す量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39940733KDM-70X11(目安)シャツ7、タオル10枚980×240×4504350
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする