アルミ軽量物干し

アルミ軽量物干し - アイリスオーヤマアルミ軽量物干し - アイリスオーヤマアルミ軽量物干し - アイリスオーヤマアルミ軽量物干し - アイリスオーヤマアルミ軽量物干し - アイリスオーヤマアルミ軽量物干し - アイリスオーヤマアルミ軽量物干し - アイリスオーヤマ

アルミ製でとても軽く、パイプのツヤを抑えたシンプルなデザインの室内物干しです。アルマイト加工を施しているので、サビにくくキズも目立ちません。使用しないときは簡単に折りたたんで、コンパクトに収納可能です。使用するネジはたったの2つで組み立てが簡単、一人暮らしにぴったりなサイズです。

耐荷重(kg)8材質パイプ:アルミニウム、樹脂パーツ:ポリプロピレン、ABS樹脂、タオルハンガー:スチール(粉体塗装)質量(g)1930寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×386×325干す量(目安)シャツ7、タオル4枚内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39940803AKM-70X8745×386×325
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする