曜日別特売

光線式アクティブセンサー DA-1300

光線式アクティブセンサー DA-1300 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

美観を損なわない新デザインの天井センサー
プルダウン方式で実現したフラットな一体感

質量(g)約310出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリューム設定使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)設定範囲【奥行き範囲設定<角度>】 本体-10~+10°(奥行き範囲調整ネジ設定)、【奥行き範囲設定<検出列設定>】 6~3列(ディップスイッチ設定)、【幅範囲設定<角度>】 本体-10~+10°(幅方向調整ノブ設定:1°単位)、【幅範囲設定<検出幅設定>】 左右各6~1列(左右それぞれディップスイッチ設定)干渉防止機能6周波切替表示灯学習動作中=緑点灯、通電待機時=青点灯、検出時(1列目) =赤点灯、検出時(2~6列目)=紫点灯、ドア引掛け=青点灯、交換時期表示=青点灯、自己診断異常=緑・赤交互点灯出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下 AC24V時:2.5VA以下、AC12V時:2.5VA以下、DC24V時:65mA以下 DC12V時:140mA以下グリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間<起動範囲>(外側3列)】 2秒/10秒(ディップスイッチ設定)、【静止体検出時間<存在範囲>(ドア側3列)】 2秒/10秒/60秒/∞(ディップスイッチ設定)高さ(m)2~4(取付)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40228126DA-1300
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする