曜日別特売

コンビネーションセンサー SHA-M32

コンビネーションセンサー SHA-M32 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

マイクロ波と赤外線のコンビネーションセンサー!
方向判別機能も搭載

出力
【検知出力】 第一出力:マイクロ波出力(マイクロ波/マイクロ波・赤外線 切替) 無電圧リレー接点 1a/b DC50V 0.1A(抵抗負荷)
第二出力:赤外線出力 無電圧リレー接点 1a/b DC48V 0.3A(抵抗負荷)(出力切替(a/b)は第一出力・第二出力共通)
ブラック質量(g)約260電源電圧AC/DC 12~24V ±10% 50/60Hz保護等級IP54使用周囲温度(℃)-20~+60検知方式24.15GHzマイクロ波ドップラー方式・近赤外線反射方式感度調整レーダー部:ボリューム設定、赤外部:ボリューム設定設置場所屋内・屋外(雨や雪などが降りかからない場所)表示灯通電待機時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:80mA以下、AC12V時:2.5VA以下 DC12V時:150mA以下グリーン購入法適合高さ(m)3.2(最大取付)材質(外周部)樹脂内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40228223SHA-M32
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする