TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機)
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用)
電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
色
シルバー
質量(g)
約120
電源
DC3V(コイン型リチウム電池〔CR2032〕×1)
チャンネル数
7ビット 128チャンネル
使用周囲温度(℃)
-10~+55
到達距離(m)
標準電波:約30(見通し距離)
送信出力
1mW以下
使用周囲湿度
90%以内
電池寿命
約3年(1回1秒送信、1日500回使用)
設置場所
屋内、半屋外(直接雨のかからない所) IPX3
送信周波数(GHz)
2.4GHz帯(ARIB STD―T66適合品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
待機時2μA 送信時20mA以下
グリーン購入法
適合
送信間隔
タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)
材質(外周部)
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40228616
DAW-100
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください