TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ワイヤレスタッチスイッチ DAW-300(受信機)
色
黒
質量(g)
約120
消費電力
AC100V時:2VA以下、DC12V時:60mA以下
受信可能距離
約30m(見通し距離)
使用周囲温度(℃)
-10~+55
設置場所
屋内
表示灯
赤色LED(待機時:点灯/受信時:消灯)、緑色LED(待機時:消灯/受信時:点灯)
アンテナ
内蔵型
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
材質(外周部)
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40228634
DAW-300
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください