ワイヤレスタッチ送信親機 DAW-71

ワイヤレスタッチ送信親機 DAW-71 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチ送信親機 DAW-71 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)
(1件のレビュー)

ペアリング機能を搭載した抗菌仕様の新型タッチスイッチ!

質量(g)約140電源単4アルカリ電池×2本配線接続端子式(子機のリード線を接続)チャンネル数7ビット 126チャンネル消費電流(mA)7以下使用周囲温度(℃)-10~55(結露なきこと)到達距離(m)標準電波:約5(見通し距離)使用周囲湿度90%以内電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所)(IPX3)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)伝送信号デジタルパルス符号伝達方式使用周波数(MHz)315MHz帯材質(外周部)樹脂内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40228659DAW-71Sシルバー
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
40228668DAW-71Bブラウン
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40228659
2020-01-01
用途: 自動ドアを近接センサーからタッチセンサーに変更
NPO法人 Silver Life Kumamoto医療・福祉・介護関連業

老人デイサービスのエントランスの自動ドアが近くを利用者が通る度に開き冷気が吹き込むので本商品と受信機のDAW31を購入し近接センサー(DA-303)と交換しました。費用は交換及び設定は非常に簡単で設備業者からの見積額の1/3程度でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする