光線式フットスイッチ DF-AT02

光線式フットスイッチ DF-AT02 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

足を差し込むだけでドアの開閉が行える光線式フットスイッチ

出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点、AC/DC30V 0.3A以下電源電圧AC100V 50/60Hz消費電力3.2VA以下応答速度100ms以上の遮光を検知 入光遅延時間:約1秒設置場所屋内表示灯緑色LED(検知時:消灯)材質(外周部)ステンレス(SUS304HL)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40228774DF-AT02
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする