光線式フットスイッチ DF-AT22

光線式フットスイッチ DF-AT22 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

足を差し込むだけでドアの開閉が行えますので、病院の手術室等に最適です。
埋込ボックスは、3コ用スイッチボックスに対応していますので施工が楽に行えます
制御器分離型でも設置場所を問いません。
外観には、ステンレス(SUS304HL)を採用、耐久性も向上しました。
露出設置用として、露出BOX(FRB-02)(オプション)をご用意しております。

材質制御器:樹脂シルバー出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉)、AC/DC30V 0.3A以下(抵抗負荷)電源AC100V 50/60Hz消費電力3.2VA以下外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:150×210×46.5(捨てBOX含む)、制御部:120×45×29使用周囲温度(℃)-25~+55応答速度100msec以上の遮光を検知、入光時遅延時間:1秒検知方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)動作表示灯緑色LED(検知時消灯)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40228783DF-AT22
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする