ハイブリッドリモコン DHV-1T

ハイブリッドリモコン DHV-1T - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

1台のリモコンで電波・赤外線・電波と赤外線のハイブリッド送信機としてマルチな使用が可能

仕様登録台数:最大200ID性能電波性能:特定小電力ワイヤレス、赤外線性能:近赤外線直接受信方式出力無電圧リレー接点c接点 DC24V 1A/AC125V 0.5A電源CR2032×1個(コイン形リチウム電池)電源電圧DC12~24V±10%出力方式ワンショット出力(赤外線/電波)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×45モード切替赤外線のみ/電波のみ/赤外線+電波(両方)消費電流(mA)100以下コントロール1点到達距離(m)赤外線:約8(周囲に障害物がないこと)電池寿命1秒/1回×10回/1日 1年以上周波数(MHz)314(信号周波数)電波到達距離(m)約20(見通しの良い場所)動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応無線特定小電力無線 312MHzグリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40228853DHV-1T
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする