曜日別特売

デジタルオートシステム SX04

デジタルオートシステム SX04 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)デジタルオートシステム SX04 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

送信機・受信機1:1で1点の制御を行うシステムです。
自動ドアや車庫、ゲートなどのワイヤレス制御に最適です。
誤動作防止用のセーフロックスイッチ付。
受信機には異なったIDコードの送信機を最大100台まで登録することが可能です。
40億通り以上のコード数があり、他の送信機により作動することはありません。
受信機はエンジンBOX内に取付可能です。

仕様周波数:314MHz、電源:電池 CR2032、使用可能周囲温度:-10℃~+60℃、質量:約40g、外形寸法:W52×H85×D9mm表示灯待機時:緑LED点灯、受信時:消灯受信周波数314MHz内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
電源電圧
型番
出力接点
到達距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40228878SX04-1151送信機:TX02A-1111、受信機:RX04-1151DC12V~24±10%SX04-1151接点方式:無電圧リレー接点(a接点×1)、接点容量:DC30V・0.3A以下約40
オープン
65,980
72,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
40228887SX04-1181送信機:TX02A-1111、受信機:RX04-1181AC100V/200V±10%SX04-1181接点方式:無電圧リレー接点(a接点×1)、接点容量:DC100V・5A以下約100
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする