保安・設備監視用表示盤 EXC-500

保安・設備監視用表示盤 EXC-500 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

重要な保安情報や設備情報を5回路表示で集中監視ができます!

出力
【個別出力】 [5回路] 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作)、接点容量:AC/DC30V・1A
【総合出力】 [1回路] 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作)、接点容量:AC125V・2A / DC30V・2A
ブザー音
各チャンネルごと5種(設定により統一可)
【1CH】防犯警報音1(MH-7)、【2CH】ピッピッピッピッ、【3CH】ピーポーピーポー、【4CH】防犯警報音2(MH-7)、【5CH】プルプルプルプル
ホワイト質量(g)約950消費電力(W)AC100V時 7W もしくは DC時300mA以下電源DC12V(13.8V)・500mA(センサー用・AC100V時)電源電圧AC100V(50Hz/60Hz) もしくは DC10~30V配線接続端子式(セルフアップ)入力5回路 接点方式:無電圧a接点/b接点 切替式、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下機能応答速度切替機能、操作パネル設定記憶機能使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)設置場所屋内:壁掛式表示灯個別設定表示灯(緑色):監視時 点灯、個別表示灯(赤色):警報時 点灯 / 保持動作時 点滅、電源表示灯(緑色):電源ON時 点灯、監視表示灯(赤色):監視時 点灯、ブザー表示灯(緑色):ブザーON時 点灯材質(外周部)樹脂内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40228966EXC-500
82,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする