曜日別特売

屋外用方向判別式パッシブセンサ送信機 EXM-60T/EXM-60TA

屋外用方向判別式パッシブセンサ送信機 EXM-60T/EXM-60TA - TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外用方向判別式パッシブセンサ送信機 EXM-60T/EXM-60TA - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

人体・車輌の方向検知を行うパッシブセンサ送信機
屋内・屋外に取付け可能!

付属品
ポールアタッチメント:1式、取付用タッピングネジ:2本、外光フィルター:1枚、登録No.ステッカー:1枚、防虫スポンジ:1個、電源用プラグ付コード:1本(約75cm)[EXM-60TAのみ]、
付属説明書、取扱説明書
動作
【送信信号】検知信号:方向検知時/ワンショット送信[警報信号+復旧信号](動作モードによる検知制御機能あり)・定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信
【表示灯/赤色LED】検知表示:方向検知時/約5秒のワンショット点灯
仕様空中線:内蔵型材質本体:樹脂、カバー:樹脂、取付板:SUS430質量(g)約360(取付板:約110g含む)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続端子式方向A→B/B→Aの切換[スイッチにて]角度調整範囲左右:±90°、上下:0~6°(下方のみ:4段階)周波数帯域(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)動作モード設定照度以下の場合に検知送信、約10lx(夜間)~∞lx(昼夜)[ボリュームにて]設置場所屋外・屋内(壁面、ポール:Φ42~Φ49)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)検知エリア(m)検知エリア A(1対)、検知エリア B(1対)、検知距離:0.5m~6m、移動体の通過方向を選択検知(A→BまたはA←B)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40228984EXM-60TDC10.5~30(極性なし)
49,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
40228993EXM-60TAAC100V±10V(50/60Hz)
50,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする