1.0m~3.5mまでの警戒範囲で通過検知と在車検知の使分けが可能な検知センサーです。
質量(g)約300出力【検知出力】無電圧リレー接点a接点 AC30V DC48V 0.3A(抵抗負荷)電源電圧DC12~24V±10%検出方式超音波反射方式時間【オンディレイ時間】在車検知型(低速応答)検知出力:約4秒後、通過検知型(高速応答)検知出力:約1秒以下/【オフディレイ時間】在車検知型(低速応答)在車表示LED:約1秒、在車検知型(高速応答)検知出力:約1秒以下消費電流(mA)50以下角度調整範囲全方向約15°湿度範囲90%以下(結露しないこと)表示機能【在車検知型(低速応答)】空車時(監視時)緑LED点灯、在車時(検知時)赤LED点滅→点灯、異常時 赤・緑交互点滅/【通過検知型(高速応答)】空車時(監視時)緑LED点滅、在車時(検知時)赤LED点灯、異常時 赤・緑交互点滅設置場所屋内(水の浸水のないこと)動作温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)1.0~3.5(設置、調整ボリューム有り)内容量1台