方向判別マイクロ波センサー PM-10B

方向判別マイクロ波センサー PM-10B - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

マイクロ波を使用した1台で方向判別が可能な高性能センサー

黒、 動作表示LED部:無色透明質量(g)約280出力【検知出力】無電圧リレー接点a接点(フォトモスリレー無極性)、DC48V 0.3A(抵抗負荷)電源電圧DC12~24V±10%検出方式マイクロ波動体検出方式保護等級IP55(通線孔にコーキング材 塗布時)速度最大時速30km(設置環境による)消費電流(mA)DC12V時:50以下、DC24V時:30以下角度調整範囲上下振り角度:上15°~下15°(5°ステップ)、左右振り角度:左50°~右50°(10°ステップ)使用周囲温度(℃)-20~+60設置場所設置場所屋外及び屋内表示灯イニシャル中:緑点滅、通電待機時:緑点灯、検知時:赤点灯、ディップスイッチ切換え時:橙高速点滅(切換え直後0.5秒間)出力保持時間0.5秒送信周波数(GHz)24.15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)0.5~1.5(取付)材質(外周部)樹脂、 動作表示LED部:樹脂内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40229027PM-10B
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする