TAKEX(タケナカエンジニアリング)
小型LED信号灯 DST‐300
デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯
材質
カバー:樹脂、ベース:樹脂、取付板:SUS
色
カバー:クリア、ベース:グレー
質量(g)
約260
電源電圧
DC12V~24V±10%(極性あり)
配線接続
リード線式
入力
【制御入力】 無電圧a接点(常時赤点灯、信号入力により切替緑点灯)
光源
赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd
消費電流(mA)
90以下(DC12V時)、50以下(DC24V時)
LED色
赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(結露・氷結なきこと)
設置場所
屋内・屋外(IP54相当:正方向取付時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40229106
DST‐300
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください