曜日別特売
DST‐300 小型LED信号灯 DST‐300 TAKEX(竹中エンジニアリング) 40229106

小型LED信号灯 DST‐300

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
40229106
品番
DST‐300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯

材質
カバー:樹脂、ベース:樹脂、取付板:SUS
色
カバー:クリア、ベース:グレー
質量(g)
約260
電源電圧
DC12V~24V±10%(極性あり)
配線接続
リード線式
入力
【制御入力】 無電圧a接点(常時赤点灯、信号入力により切替緑点灯)
光源
赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd
消費電流(mA)
90以下(DC12V時)、50以下(DC24V時)
LED色
赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(結露・氷結なきこと)
設置場所
屋内・屋外(IP54相当:正方向取付時)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする