ボイス・アラームアイ100 EXF-CV100

ボイス・アラームアイ100 EXF-CV100 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

威嚇効果の高い”音声””光””カメラ”の3大機能を一体化!
あらゆる屋外での不法行為抑制や監視、案内に利用できます。

音声出力
スピーカーにて録音音声を出力
・動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生最大約16秒〕
・音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)
・録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)
・録音時間:最大約16秒
〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
付属品ステンレスバンド、取付ネジ一式、100Wビーム電球材質カメラ・灯具部:亜鉛ダイキャスト、人感スピーカー部:樹脂質量(g)約4000(コード500g含む)消費電力(W)待機時:3W以下、動作時:10W+使用電球(最大音量時)電源電圧AC100V±10V(50/60Hz)検出方式パッシブインフラレッド方式機能【昼夜判別機能】 設定明るさ(約10lx~約1000lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判断使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結無きこと)取付け方法ステンレスバンド又はネジ止め(4ヶ所)ライト種類【出力ライト】 動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕(録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)・適合電球:最大150W(ビーム電球)〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能感度調整約20%~約180%設置場所室内・屋外(防雨構造)表示灯表示:赤色LED・ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕・検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕・録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕配線方式プラグ式 5mタイマー約60秒(この間検知動作せず、録音は可能)検知エリア(m)立体検知(最長部:12m)点灯時間音声出力に同期〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40229124EXF-CV100
118,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする