TAKEX(タケナカエンジニアリング)
アクセスコール送信機 AC-P2
高齢者専用住宅などで緊急呼出として利用できる微弱電波型送信機!
付属品
ストラップ、首掛ひも
色
ホワイト
質量(g)
約25(電池含む)
電源電圧
DC3V(コイン形リチウム電池:CR2032×1)
コード
【アドレスコード】 16通り、【チャンネルコード】 15通り
使用周囲温度(℃)
-10~+50
電池寿命
1日80回送信として約5年
電波到達距離(m)
約8
防水仕様
非防水
消費電流
待機時:0.5μA以下、送信時:6.5mA以下
送信間隔
押ボタンON時間+約2秒
使用周波数(MHz)
315.8MHz 500μV/m以下(3mにて)
材質(外周部)
樹脂
電波型式
微弱電波型
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40229264
AC-P2
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください