TAKEX(タケナカエンジニアリング)
AHD・アナログ映像信号分配器 AH-DU600
映像入力は1系統、映像出力は4系統まで分配することが可能。
小型でコンパクトなデザイン。
専用ACアダプター付属。
映像出力
出力数 4 (BNCコネクタ)
NTSC、AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
映像入力
入力数 1 (BNCコネクタ)
NTSC、AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
付属品
取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個
質量(g)
約125
使用温度範囲(℃)
-10~+50(結露なきこと)
消費電力(W)
1.5(専用ACアダプター使用時)
電源
AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×25×60
設置場所
屋内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40229298
AH-DU600
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください