AHD/HDMI変換ユニット AH-RV400

AHD/HDMI変換ユニット AH-RV400 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

AHDカメラ専用オプションです。

映像出力
【ループスルー映像出力】 AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)、ループスルー出力、BNCコネクタ
【アナログ映像出力】 VBS1.0V(p-p)、75Ω、BNCコネクタ
【HDMI映像出力】 720p30信号入力時:出力信号720p/60、1080p30信号入力時:出力信号1080p/60、タイプAコネクタ
付属品取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個質量(g)約120使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)消費電力(W)2.5(専用ACアダプター使用時)スイッチオン/オフ切替可(出荷時:オン)(ループスルー映像出力使用時にオフに設定・ループスルー映像出力不使用時にオンに設定)電源AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×26.5×60動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)、映像入力時:点灯(緑色)設置場所屋内映像入力AHD1.0 (720p30)、AHD2.0 (1080p30)、75Ω、BNCコネクタ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40229316AH-RV400
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする