曜日別特売

コルゲートチューブ オレンジ

コルゲートチューブ オレンジ - デンカエレクトロンコルゲートチューブ オレンジ - デンカエレクトロンコルゲートチューブ オレンジ - デンカエレクトロン
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39941038DKT-5S-OR-101巻(10m)10
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
39941047DKT-5S-OR-2001巻(200m)200
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
39941056DKT-7S-OR-101巻(10m)10
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
39941065DKT-7S-OR-1001巻(100m)100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
39941074DKT-10S-OR-101巻(10m)10
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
39941083DKT-10S-OR-1001巻(100m)100
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39941099DKT-15S-OR-101巻(10m)10
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
39941108DKT-15S-OR-1001巻(100m)100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
39941117DKT-19S-OR-101巻(10m)10
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
39941126DKT-19S-OR-1001巻(100m)100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39941135DKT-22S-OR-101巻(10m)10
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
39941144DKT-22S-OR-501巻(50m)50
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39941153DKT-25S-OR-101巻(10m)10
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
39941169DKT-25S-OR-501巻(50m)50
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする