オープン工業
スチロール番号札 無地 (長方形)
(1件のレビュー)
スタイリッシュなオリジナルデザイン四角形登場。
用途
お店やホテル・旅館等で
材質
再生樹脂
穴径(Φmm)
6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×60×2.7
環境対応
GPNエコ商品ねっと掲載
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39941449
BF-42-BU
1箱
無地 青
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
39941458
BF-42-GN
1箱
無地 緑
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
39941467
BF-42-RD
1箱(25枚)
無地 赤
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
39941476
BF-42-WH
1箱
無地 白
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
39941485
BF-42-YE
1箱
無地 黄
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください