マルマン
スパイラルノート
(1件のレビュー)
軽さと丈夫さを実現したオリジナルカラーボード紙「 M.C.B. 1961」
文字が小さい方におすすめな6mm罫。
用紙
筆記用紙
用紙厚(g/m
2
)
70
製本
スパイラル
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
色
罫幅(mm)
行数
枚数
罫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39643967
N550B
1セット(3冊)
B5
ピンク、グリーン、ブルー
7
30
30/1冊
メモリ入7mm罫
¥
700
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
39643976
N551A
1セット(4冊)
B5
ブルー、イエロー、グリーン、レッド
6
35
30/1冊
メモリ入6mm罫
¥
920
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
39643985
N551B
1セット(3冊)
B5
ピンク、グリーンー、ライトブルー
6
35
30/1冊
メモリ入6mm罫
¥
750
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
39644186
N670AX3
1セット(3冊)
A6変型
ブルー、イエロー、レッド
6
18
50/1冊
メモリ入6mm罫
¥
420
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください