保管システム

保管システム - サカエ

限られた壁面スペースを100%有効活用。
収納・作業効率を大幅にアップします。

質量(kg)218材質(天板)サカエリューム(黒色)天板均等耐荷重(kg)250・(キャビネット1段当り)100・(架台1段)50色(本体)パールホワイトアズワン品番64-5299-01グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1810×640×1800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39952238PNH-RC18DW
841,900
739,800
813,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000

商品説明動画

安全対策3重安全装置紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする