サカエ
特製四輪平台車(フロアストッパー付)
大きなものも楽々運べる鋼鉄製の台車です。フットブレーキ付。ペダルを踏むと確実にロックするので安心・安全です。
コーナー部は、相手を傷つけにくいポリプロピレン樹脂を使用しています。
用途
工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて
ブレーキ
フットブレーキ付
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
400
荷台寸法(幅)(mm)
610
ストッパー
キャスタストッパー付
材質(車輪・金具)
スチール
ブレーキ種類
フロアストッパー
アズワン品番
64-5308-63
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
大きなもの用、グリーン購入対応商品
荷台寸法(奥行)(mm)
940
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1個
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39954487
STA-55BRD
640×970
210
25
ダークグレー
¥
50,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000