バートル
aircraft リチウムイオンバッテリー
130g/個の軽量ながらハイパワー。
風量は3段階に切替可能。
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×23×55.6
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
6700
稼働時間(時間)
約2.5(9V)/約4(7V)/約11(5V)
内容量
1セット
注意
※aircraft ファンユニットが必要です。
※aircraft ウェアが必要です。
※aircraft着用時は専用のファン・バッテリーをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
39954636
AC140
¥11,000
取扱い終了
¥11,000
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください