曜日別特売

耐切創手袋 ActiveGrip(アクティブグリップ) ATA534

耐切創手袋 ActiveGrip(アクティブグリップ) ATA534 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 ActiveGrip(アクティブグリップ) ATA534 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 ActiveGrip(アクティブグリップ) ATA534 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 ActiveGrip(アクティブグリップ) ATA534 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 ActiveGrip(アクティブグリップ) ATA534 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 ActiveGrip(アクティブグリップ) ATA534 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 ActiveGrip(アクティブグリップ) ATA534 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 ActiveGrip(アクティブグリップ) ATA534 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)

耐カット性の高いATA(R)糸を使用しています。
ニオイや菌を抑制するサニタイズ(R)抗菌抑臭加工を施しています。
油、摩耗に強いニトリルゴムをダブルコーティングしています。
特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工を施しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。
長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創リスクから手首を保護します。

用途自動車工業関連、ガラス・アルミサッシの取扱、産業廃棄物処理仕様【EN388:2016】4X32D、【耐切創レベル(EN388:2016)】XD、RoHS2.0対応、サニタイズ(R)抗菌抑臭加工、特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工厚さ(mm)約2材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)ATA(R)糸(アラミド繊維・ガラス繊維)、スパンデックス(ナイロン・ポリウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39954584534-SS247.317【編手】ATA(R)糸(アラミド繊維・ガラス繊維)、スパンデックス(ナイロン・ポリウレタン)
【コーティング】ニトリルゴム
イエロー/ブラック13EN388 2016:4X32DX/D耐切創、耐摩耗、抗菌抑臭、耐油防滑1
オープン1,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り5点です
39954593534-MM257.718【編手】ATA(R)糸(アラミド繊維・ガラス繊維)、スパンデックス(ナイロン・ポリウレタン)
【コーティング】ニトリルゴム
イエロー/ブラック13EN388 2016:4X32DX/D耐切創、耐摩耗、抗菌抑臭、耐油防滑1
オープン
取扱い終了
代替品有
39954609534-LL268.119【編手】ATA(R)糸(アラミド繊維・ガラス繊維)、スパンデックス(ナイロン・ポリウレタン)
【コーティング】ニトリルゴム
イエロー/ブラック13EN388 2016:4X32DX/D耐切創、耐摩耗、抗菌抑臭、耐油防滑1
オープン
取扱い終了
代替品有
39954618534-XLXL278.420【編手】ATA(R)糸(アラミド繊維・ガラス繊維)、スパンデックス(ナイロン・ポリウレタン)
【コーティング】ニトリルゴム
イエロー/ブラック13EN388 2016:4X32DX/D耐切創、耐摩耗、抗菌抑臭、耐油防滑1
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

東和の耐切創手袋!「ActiveGrip ATA?534」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39954593534-M44662137591S-M534-M 耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 44662137耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-Sトワロン(TOWA/東和コーポレーション)1双
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39954609534-L44662146591S-L534-L 耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 44662146耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-Sトワロン(TOWA/東和コーポレーション)1双
999
税込1,099
リニューアル品です。アラミド系切創繊維+ニトリル背抜きの組み合わせは同じ(スベリ止め形状を含む)です。詳細は販売ページの特長等をご確認ください。
39954618534-XL44662155591S-LL534-XL 耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 44662155耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-Sトワロン(TOWA/東和コーポレーション)1双
999
税込1,099
・リニューアル品です。アラミド系切創繊維+ニトリル背抜きの組み合わせは同じ(スベリ止め形状を含む)です。詳細は販売ページの特長等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする