曜日別特売

事務用チェアー VE51

事務用チェアー VE51 - ナイキ事務用チェアー VE51 - ナイキ事務用チェアー VE51 - ナイキ事務用チェアー VE51 - ナイキ事務用チェアー VE51 - ナイキ事務用チェアー VE51 - ナイキ事務用チェアー VE51 - ナイキ事務用チェアー VE51 - ナイキ

シンプルながらこだわりのデザインと豊富なバリエーション。長時間のオフィスワークをサポートする機能性と優れたコストパフォーマンスを実現させた、ベーシックチェアです。背と座が連動し、それぞれ違った角度でロッキングする機構を搭載しています。ロックすると背もたれが初期の位置で固定され、解除するとフリーロッキングが可能です。座面裏前方に握りやすい大型ハンドルを装備しており、体重や好みに合わせた背の反発力の調整ができます。

材質(脚)PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用材質(座面)モールドウレタン内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
全34種類を絞り込む
質量(kg)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39965048VE510-BKブラック835~92017-17
49,100
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965057VE510-BLブルー835~92017-17
49,100
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965066VE510F-BLB背:ブルー/座:ブラック835~92017-17
49,100
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965075VE510F-GLB背:グレー/座:ブラック835~92017-17
49,100
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965084VE510F-GRB背:グリーン/座:ブラック835~92017-17
49,100
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965093VE510F-ORB背:オレンジ/座:ブラック835~92017-17
49,100
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965109VE511-BKブラック835~92018.8ループ肘付18.8
57,800
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965118VE511-BLブルー835~92018.8ループ肘付18.8
57,800
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965127VE511F-BLB背:ブルー/座:ブラック835~92018.8ループ肘付18.8
57,800
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965136VE511F-GLB背:グレー/座:ブラック835~92018.8ループ肘付18.8
57,800
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965145VE511F-GRB背:グリーン/座:ブラック835~92018.8ループ肘付18.8
57,800
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965154VE511F-ORB背:オレンジ/座:ブラック835~92018.8ループ肘付18.8
57,800
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965163VE512-BKブラック895~98018-18
55,300
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965179VE512-BLブルー895~98018-18
55,300
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965188VE512F-BKブラック895~98018-18
55,300
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965197VE512F-BLブルー895~98018-18
55,300
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965206VE512F-BLB背:ブルー/座:ブラック895~98018-18
55,300
40,980
45,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965215VE512F-GLグレー895~98018-18
55,300
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965224VE512F-GLB背:グレー/座:ブラック895~98018-18
55,300
40,980
45,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965233VE512F-GRグリーン895~98018-18
55,300
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965249VE512F-GRB背:グリーン/座:ブラック895~98018-18
55,300
40,980
45,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965258VE512F-ORオレンジ895~98018-18
55,300
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965267VE512F-ORB背:オレンジ/座:ブラック895~98018-18
55,300
40,980
45,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965276VE513-BKブラック895~98019.8ループ肘付19.8
64,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965285VE513-BLブルー895~98019.8ループ肘付19.8
64,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965294VE513F-BKブラック895~98019.8ループ肘付19.8
64,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965303VE513F-BLブルー895~98019.8ループ肘付19.8
64,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965319VE513F-BLB背:ブルー/座:ブラック895~98019.8ループ肘付19.8
64,000
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965328VE513F-GLグレー895~98019.8ループ肘付19.8
64,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965337VE513F-GLB背:グレー/座:ブラック895~98019.8ループ肘付19.8
64,000
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965346VE513F-GRグリーン895~98019.8ループ肘付19.8
64,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965355VE513F-GRB背:グリーン/座:ブラック895~98019.8ループ肘付19.8
64,000
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965364VE513F-ORオレンジ895~98019.8ループ肘付19.8
64,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39965373VE513F-ORB背:オレンジ/座:ブラック895~98019.8ループ肘付19.8
64,000
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする