会議用テーブル WKRL

会議用テーブル WKRL - ナイキ
高さ(mm)700仕様ノックダウン式材質天板:メラミン化粧板張り、脚部(丸パイプ):Φ42.7mmスチールパイプ塗装仕上天板厚さ(mm)30内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39967279WKRL0990MT-SVH90090020.5天板:ホワイト/脚:シルバー900×900×700
51,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967288WKRL0990MT-SVS90090020.5天板:シルクウッド/脚:シルバー900×900×700
51,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967297WKRL0990MT-SVZ90090020.5天板:ゼブラウッド/脚:シルバー900×900×700
51,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967306WKRL0990MT-WH90090020.5天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト900×900×700
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967315WKRL0990MT-WS90090020.5天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト900×900×700
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967324WKRL0990MT-WZ90090020.5天板:ゼブラウッド/脚:クリアーホワイト900×900×700
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967333WKRL10RMT-SVH1000100025.5天板:ホワイト/脚:シルバー1000×1000×700
73,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967349WKRL10RMT-SVS1000100025.5天板:シルクウッド/脚:シルバー1000×1000×700
73,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967358WKRL10RMT-SVZ1000100025.5天板:ゼブラウッド/脚:シルバー1000×1000×700
73,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967367WKRL10RMT-WH1000100025.5天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト1000×1000×700
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967376WKRL10RMT-WS1000100025.5天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト1000×1000×700
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967385WKRL10RMT-WZ1000100025.5天板:ゼブラウッド/脚:クリアーホワイト1000×1000×700
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967394WKRL1275MT-SVH120075023.5天板:ホワイト/脚:シルバー1200×750×700
59,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967403WKRL1275MT-SVS120075023.5天板:シルクウッド/脚:シルバー1200×750×700
59,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967419WKRL1275MT-SVZ120075023.5天板:ゼブラウッド/脚:シルバー1200×750×700
59,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967428WKRL1275MT-WH120075023.5天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト1200×750×700
64,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967437WKRL1275MT-WS120075023.5天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト1200×750×700
64,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967446WKRL1275MT-WZ120075023.5天板:ゼブラウッド/脚:クリアーホワイト1200×750×700
64,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967455WKRL1575MT-SVH150075026.5天板:ホワイト/脚:シルバー1500×750×700
69,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967464WKRL1575MT-SVS150075026.5天板:シルクウッド/脚:シルバー1500×750×700
69,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967473WKRL1575MT-SVZ150075026.5天板:ゼブラウッド/脚:シルバー1500×750×700
69,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967489WKRL1575MT-WH150075026.5天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト1500×750×700
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967498WKRL1575MT-WS150075026.5天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト1500×750×700
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967507WKRL1575MT-WZ150075026.5天板:ゼブラウッド/脚:クリアーホワイト1500×750×700
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967516WKRL1590MT-SVH150090030.5天板:ホワイト/脚:シルバー1500×900×700
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967525WKRL1590MT-SVS150090030.5天板:シルクウッド/脚:シルバー1500×900×700
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967534WKRL1590MT-SVZ150090030.5天板:ゼブラウッド/脚:シルバー1500×900×700
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967543WKRL1590MT-WH150090030.5天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト1500×900×700
80,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967559WKRL1590MT-WS150090030.5天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト1500×900×700
80,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967568WKRL1590MT-WZ150090030.5天板:ゼブラウッド/脚:クリアーホワイト1500×900×700
80,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967577WKRL1875MT-SVH180075032.5天板:ホワイト/脚:シルバー1800×750×700
76,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967586WKRL1875MT-SVS180075032.5天板:シルクウッド/脚:シルバー1800×750×700
76,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967595WKRL1875MT-SVZ180075032.5天板:ゼブラウッド/脚:シルバー1800×750×700
76,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967604WKRL1875MT-WH180075032.5天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト1800×750×700
81,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967613WKRL1875MT-WS180075032.5天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト1800×750×700
81,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967629WKRL1875MT-WZ180075032.5天板:ゼブラウッド/脚:クリアーホワイト1800×750×700
81,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967638WKRL1890MT-SVH180090041天板:ホワイト/脚:シルバー1800×900×700
83,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967647WKRL1890MT-SVS180090041天板:シルクウッド/脚:シルバー1800×900×700
83,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967656WKRL1890MT-SVZ180090041天板:ゼブラウッド/脚:シルバー1800×900×700
83,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967665WKRL1890MT-WH180090041天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト1800×900×700
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967674WKRL1890MT-WS180090041天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト1800×900×700
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967683WKRL1890MT-WZ180090041天板:ゼブラウッド/脚:クリアーホワイト1800×900×700
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする