会議用テーブル WKR

会議用テーブル WKR - ナイキ
高さ(mm)720仕様ノックダウン式材質天板:メラミン化粧板張り、脚部(丸パイプ):Φ42.7mmスチールパイプ塗装仕上天板厚さ(mm)30内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39967699WKR0990MT-SVH90090021天板:ホワイト/脚:シルバー900×900×720
54,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967708WKR0990MT-SVS90090021天板:シルクウッド/脚:シルバー900×900×720
54,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967717WKR0990MT-SVZ90090021天板:ゼブラウッド/脚:シルバー900×900×720
54,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967726WKR0990MT-WH90090021天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト900×900×720
60,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967735WKR0990MT-WS90090021天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト900×900×720
60,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967744WKR0990MT-WZ90090021天板:ゼブラウッド/脚:クリアーホワイト900×900×720
60,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967753WKR10RMT-SVH1000100026天板:ホワイト/脚:シルバー1000×1000×720
76,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967769WKR10RMT-SVS1000100026天板:シルクウッド/脚:シルバー1000×1000×720
76,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967778WKR10RMT-SVZ1000100026天板:ゼブラウッド/脚:シルバー1000×1000×720
76,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967787WKR10RMT-WH1000100026天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト1000×1000×720
81,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967796WKR10RMT-WS1000100026天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト1000×1000×720
81,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967805WKR10RMT-WZ1000100026天板:ゼブラウッド/脚:クリアーホワイト1000×1000×720
81,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967814WKR1275MT-SVH120075024天板:ホワイト/脚:シルバー1200×750×720
61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967823WKR1275MT-SVS120075024天板:シルクウッド/脚:シルバー1200×750×720
61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967839WKR1275MT-SVZ120075024天板:ゼブラウッド/脚:シルバー1200×750×720
61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967848WKR1275MT-WH120075024天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト1200×750×720
67,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967857WKR1275MT-WS120075024天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト1200×750×720
67,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967866WKR1275MT-WZ120075024天板:ゼブラウッド/脚:クリアーホワイト1200×750×720
67,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967875WKR1575MT-SVH150075027天板:ホワイト/脚:シルバー1500×750×720
72,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967884WKR1575MT-SVS150075027天板:シルクウッド/脚:シルバー1500×750×720
72,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967893WKR1575MT-SVZ150075027天板:ゼブラウッド/脚:シルバー1500×750×720
72,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967909WKR1575MT-WH150075027天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト1500×750×720
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967918WKR1575MT-WS150075027天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト1500×750×720
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967927WKR1575MT-WZ150075027天板:ゼブラウッド/脚:クリアーホワイト1500×750×720
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967936WKR1590MT-SVH150090031天板:ホワイト/脚:シルバー1500×900×720
76,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967945WKR1590MT-SVS150090031天板:シルクウッド/脚:シルバー1500×900×720
76,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967954WKR1590MT-SVZ150090031天板:ゼブラウッド/脚:シルバー1500×900×720
76,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967963WKR1590MT-WH150090031天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト1500×900×720
84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967979WKR1590MT-WS150090031天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト1500×900×720
84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967988WKR1590MT-WZ150090031天板:ゼブラウッド/脚:クリアーホワイト1500×900×720
84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39967997WKR1875MT-SVH180075033天板:ホワイト/脚:シルバー1800×750×720
78,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39968006WKR1875MT-SVS180075033天板:シルクウッド/脚:シルバー1800×750×720
78,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39968015WKR1875MT-SVZ180075033天板:ゼブラウッド/脚:シルバー1800×750×720
78,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39968024WKR1875MT-WH180075033天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト1800×750×720
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39968033WKR1875MT-WS180075033天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト1800×750×720
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39968049WKR1875MT-WZ180075033天板:ゼブラウッド/脚:クリアーホワイト1800×750×720
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39968058WKR1890MT-SVH180090041.5天板:ホワイト/脚:シルバー1800×900×720
85,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39968067WKR1890MT-SVS180090041.5天板:シルクウッド/脚:シルバー1800×900×720
85,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39968076WKR1890MT-SVZ180090041.5天板:ゼブラウッド/脚:シルバー1800×900×720
85,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39968085WKR1890MT-WH180090041.5天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト1800×900×720
91,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39968094WKR1890MT-WS180090041.5天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト1800×900×720
91,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39968103WKR1890MT-WZ180090041.5天板:ゼブラウッド/脚:クリアーホワイト1800×900×720
91,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする