会議用チェアー E422

会議用チェアー E422 - ナイキ
材質【背座】PP樹脂成型品、【座クッション】ポリウレタン質量(kg)4.8肘掛外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×554×779スタッキング【床積】8脚内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※張地(レザー)はフタル酸エステル類を使用せずに作られた人体に対してより安全性の高いビニールレザーです。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
フレーム
張地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39970596E422-1-BKブラック520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上レザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸、ノンフタル酸)
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970605E422-1-LBLライトブルー520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上レザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸、ノンフタル酸)
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970614E422-1-LGRライトグリーン520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上レザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸、ノンフタル酸)
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970623E422-1-PIピンク520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上レザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸、ノンフタル酸)
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970639E422-3-BKブラック520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上レザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸、ノンフタル酸)
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970648E422-3-LBLライトブルー520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上レザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸、ノンフタル酸)
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970657E422-3-LGRライトグリーン520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上レザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸、ノンフタル酸)
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970666E422-3-PIピンク520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上レザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸、ノンフタル酸)
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970675E422F-1-BKブラック520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上布張り
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970684E422F-1-BLブルー520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上布張り
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970693E422F-1-GLグレー520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上布張り
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970709E422F-1-GRグリーン520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上布張り
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970718E422F-1-ORオレンジ520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上布張り
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970727E422F-3-BKブラック520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上布張り
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970736E422F-3-BLブルー520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上布張り
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970745E422F-3-GLグレー520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上布張り
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970754E422F-3-GRグリーン520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上布張り
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970763E422F-3-ORオレンジ520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上布張り
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970779E422FM-1-BKブラック520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上布張り
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970788E422FM-1-BLブルー520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上布張り
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970797E422FM-1-GLグレー520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上布張り
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970806E422FM-1-GRグリーン520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上布張り
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970815E422FM-1-ORオレンジ520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上布張り
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970824E422FM-3-BKブラック520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上布張り
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970833E422FM-3-BLブルー520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上布張り
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970849E422FM-3-GLグレー520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上布張り
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970858E422FM-3-GRグリーン520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上布張り
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970867E422FM-3-ORオレンジ520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上布張り
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970876E422M-1-BKブラック520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上レザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸、ノンフタル酸)
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970885E422M-1-LBLライトブルー520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上レザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸、ノンフタル酸)
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970894E422M-1-LGRライトグリーン520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上レザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸、ノンフタル酸)
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970903E422M-1-PIピンク520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上レザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸、ノンフタル酸)
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970919E422M-3-BKブラック520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上レザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸、ノンフタル酸)
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970928E422M-3-LBLライトブルー520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上レザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸、ノンフタル酸)
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970937E422M-3-LGRライトグリーン520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上レザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸、ノンフタル酸)
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39970946E422M-3-PIピンク520×554×7794.8Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上レザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸、ノンフタル酸)
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする