フラットファイル 106

フラットファイル 106 - ナイキ
グレー仕様A4判S型、表紙:ファイル用紙(古紙配合率100%)、とじ具、樹脂押え具:ポリエチレン製、収容枚数:150枚(15mm厚)幅(mm)18質量(kg)0.8サイズA4高さ(mm)307タイプタテ型奥行(mm)231内容量1セット(10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39976345106-14
1,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする