ナイキ
ナイキの ファイリング
ナイキの ファイル
ナイキの フラットファイル
フラットファイル 106
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット(10冊)
注文コード
39976345
品番
106-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
色
グレー
仕様
A4判S型、表紙:ファイル用紙(古紙配合率100%)、とじ具、樹脂押え具:ポリエチレン製、収容枚数:150枚(15mm厚)
幅(mm)
18
質量(kg)
0.8
サイズ
A4
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
奥行(mm)
231