ナイキ
棚板 HG書庫用
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39977228
SS-43-AW
1枚
ウォームホワイト
-
-
-
3.2
¥
6,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39977237
SS-53-AW
1枚
ウォームホワイト
-
-
-
2
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
39977273
SS-D435-AW
1枚
ウォームホワイト
-
-
-
2.8
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
39977289
SS-K73-AW
1枚
ウォームホワイト
-
-
-
1.5
¥
3,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59422703
SS-D320-AW
1枚
ウォームホワイト
-
-
-
2.3
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39977264
SS-CB-AW
1台
ウォームホワイト
448
320
55
1.5
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。