ナイキ
デスクマット CRZ
色
ブラック
厚さ(mm)
4.2
質量(kg)
3.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
800×450
張地
本革張り
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39978199
CRZ0845-BK
¥
62,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300