デスクマット CR-ND

デスクマット CR-ND - ナイキデスクマット CR-ND - ナイキデスクマット CR-ND - ナイキデスクマット CR-ND - ナイキデスクマット CR-ND - ナイキデスクマット CR-ND - ナイキ
高さ(mm)2グレーマット厚(mm)1.5材質シート:オレフィン系樹脂、下敷:不織布繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39978549CR107ND-GL1.2988×676
10,800
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39978558CR117ND-GL1.31088×676
11,400
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39978567CR127ND-GL1.41188×676
12,100
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39978576CR147ND-GL1.61388×676
13,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39978585CR167ND-GL1.81588×676
15,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39978594CR187ND-GL2.11788×676
17,900
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする