曜日別特売

キングライト ガードレール取付式(バンド式)

キングライト ガードレール取付式(バンド式) - カシムラキングライト ガードレール取付式(バンド式) - カシムラキングライト ガードレール取付式(バンド式) - カシムラキングライト ガードレール取付式(バンド式) - カシムラキングライト ガードレール取付式(バンド式) - カシムラキングライト ガードレール取付式(バンド式) - カシムラキングライト ガードレール取付式(バンド式) - カシムラキングライト ガードレール取付式(バンド式) - カシムラ

高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。
500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、
ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
視線誘導標設置基準に適合した商品です。

用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置付属品反射板付、Uバンド付、アルミ白アルマイト処理支柱付、ガードレール取付金具付支柱径(Φmm)(取付ガードレール支柱外径)114.3用内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
全6種類を絞り込む
レンズ色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
レンズ色
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39981726KLT-S-A-Ⅲ黄色(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板、(支柱)アルミ支柱白アルマイト処理キャップ付、(取付金具)溶融亜鉛メッキ処理親子バンド
16,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39981735KLT-S-A-Ⅲ白色(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板、(支柱)アルミ支柱白アルマイト処理キャップ付、(取付金具)溶融亜鉛メッキ処理親子バンド
16,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39981744KLT-S-B-Ⅲ黄色(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板,保護カバー(軟質塩ビ)付、(支柱)アルミ支柱白アルマイト処理キャップ付
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39981753KLT-S-B-Ⅲ白色(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板,保護カバー(軟質塩ビ)付、(支柱)アルミ支柱白アルマイト処理キャップ付
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39981769Y-KLT-S-Ⅲ黄色(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板,保護カバー(軟質塩ビ)付、(支柱)アルミ支柱白アルマイト処理キャップ付、(取付金具)溶融亜鉛メッキ処理親子バンド
22,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39981778Y-KLT-S-Ⅲ白色(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板,保護カバー(軟質塩ビ)付、(支柱)アルミ支柱白アルマイト処理キャップ付、(取付金具)溶融亜鉛メッキ処理親子バンド
22,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする