曜日別特売

タフブルー 胸付ズボン

タフブルー 胸付ズボン - 川島商事

ウェルダー縫製の防水仕様
国内資材・国内縫製の完全MADE IN JAPAN
通常の合羽に対し、生地厚は1.5倍の0.6mm(胸付ズボンのみ)の為、非常に「タフ」です
当然、「重い」ですが、その分強度に自信があります
「重い」けれども、「強い」
単純ですが、それが核心です

用途水産・フィッシング・土木作業・マリンスポーツにブルー内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
399822343L3L175~18594~104102~110
13,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
399822432L2L175~18586~9696~104
13,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39982259LL170~18078~8090~98
13,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
39982268MM160~17072~8084~92
13,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする