テラオカ(ANEX)
SUS430製1槽水切りシンク
右水切り(R)と左水切り(L)の2種類をご用意しました。
洗浄したものを置いたり乾燥させたりするのに便利です。
間口(mm)
900、水切:C300
付属品
ジャバラホース1m
材質
ステンレスSUS430
高さ(mm)
800
奥行(mm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックガード寸法(mm)
高さ90×厚み30
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)
水槽:B520×340×240
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は不可です
※排水栓、オーバーフロー金具、ゴミ収納トラップはステンレス製ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39986118
1SR90-45C
¥
80,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39986127
1SL90-45C
¥
80,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。