曜日別特売

小型瓶用洗浄機付流し台

小型瓶用洗浄機付流し台 - テラオカ(ANEX)小型瓶用洗浄機付流し台 - テラオカ(ANEX)小型瓶用洗浄機付流し台 - テラオカ(ANEX)小型瓶用洗浄機付流し台 - テラオカ(ANEX)小型瓶用洗浄機付流し台 - テラオカ(ANEX)小型瓶用洗浄機付流し台 - テラオカ(ANEX)

小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。
使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。
洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。
(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)

材質本体・シンク:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)、逆噴射部:真鍮(クロムメッキ仕上)付属品十字金具:SUS304×1個(嵌め込み式)/水切棚:SUS304×1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)高さ(mm)850奥行(mm)600間口(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
水槽に水を溜めて使用すると故障の原因となります。常に洗浄水が排出される状態でご利用下さい(※排水トラップ蓋は使用しないで下さい)
容器に薬液が残った瓶を逆さまにし、その薬液が本機に流れ落ちた場合、液体によっては本機を腐食させたり、パッキンが劣化する事があります。
容器の薬液が瓶内に残っていない状態または中和した状態でご利用下さい。
流し台はステンレス仕様ですが、液体が直接流れたときはステンレスでも腐食することがあります。ご使用前に耐薬品性などご確認下さい。
※洗浄ノズルは上方に向かって勢いよく水が飛び出ます。本機の上に顔を近づけたり、真上から見下ろすような状態で使用しないで下さい。
※十字金具を紛失すると動作しなくなりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39986303ANXN-10600600850
300,000
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥13,500/税込¥14,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする