スーパーアネックス麻薬金庫

スーパーアネックス麻薬金庫 - テラオカ(ANEX)スーパーアネックス麻薬金庫 - テラオカ(ANEX)スーパーアネックス麻薬金庫 - テラオカ(ANEX)スーパーアネックス麻薬金庫 - テラオカ(ANEX)

この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。
スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。
付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。
小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。
※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。

施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所固定方法堅固な棚又は床にビス止め材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
開口部(mm)
棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39986328ANX-931305×250×400W240×H334中間棚:303×202×2t7.5
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39986337ANX-930255×150×215W191×H150中間棚:249×102×2t3.7
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする