ナカバヤシ
ロジカル・エアーノート(ペールトーン)
本体質量(g)
480
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×15
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
56
材質(表紙)
コートボール紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ背クロス製本
内容量
1パック(5冊)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫
罫幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39984614
ノ-B585A-5P
セミB5
30
A
7
ピンク・ブルー・グリーン・イエロー・ヴァイオレット
¥820
¥
688
¥757
(税込)
5日以内出荷
39984623
ノ-B585B-5P
セミB5
30
B
6
ピンク・ブルー・グリーン・イエロー・ヴァイオレット
¥820
¥
688
¥757
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください