ナカバヤシ
ロジカル・エアーノート(スヌーピー)
(1件のレビュー)
サイズ
セミB5
罫
A
枚数
30
製本
糸綴じ背クロス製本
行数
30
色
レッド・イエロー・ブルー・ピンク・グリーン
紙質
上質紙
シリーズ
グッドフレンズ
本体質量(g)
480
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×15
坪量(g/m
2
)
56
罫幅(mm)
7
材質(表紙)
コートボール紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(5冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
罫
罫幅(mm)
枚数
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39984964
ノS-143A-5P
セミB5
A
7
30
レッド・イエロー・ブルー・ピンク・グリーン
¥
698
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください