曜日別特売

防水形圧着スリーブ

防水形圧着スリーブ - ニチフ防水形圧着スリーブ - ニチフ防水形圧着スリーブ - ニチフ防水形圧着スリーブ - ニチフ
(2件のレビュー)
寸法L(mm)37寸法l(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39988053HC-SB1816-30.75~1.2518-161.74.2(最小)
オープン
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
39988069HC-SB1614-32142.34.9(最小)
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39988053
2023-06-22
用途: 電気工事
教育・研究機関

防水のスリーブがあるとは知らず防水のテープなどを調べていて偶然見つけた。
少し高いがしっかり防水出来れば良い。

2が参考にしています
対象商品 : 39988053
2022-12-17
用途: クルマの配線接続
製造業

簡単で確実に接続できて満足。安ければ安いほど助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする